TD-8157 デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計 25684446

TD-8157 デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計 25684446
TD-8157 デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計 25684446
TD-8157 デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計 25684446
TD-8157 デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計 25684446
TD-8157 デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計 25684446
TD-8157 デジタルMin・Max温度計 エンペックス気象計 25684446

デジタルMin・Max温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25684446品番TD-8157
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

最高・最低温度をバーグラフ表示をする防滴タイプ(日常生活防水)のデジタル温度計です。
最高温度と最低温度を感覚的にもわかりやすいバーグラフで表示します。
現在温度はデジタル数値で常時表示。
MIN / MAXボタンで最高・最低温度もデジタル数値で確認が可能。
防滴タイプ(日常生活防水)で水回りでの使用も可能です。
※防水ではありません。
壁掛け用。

材質ABS樹脂電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×90×33本体質量(g)約131(電池含)温度精度±1℃(0~50℃)測定温度範囲(℃)-40~50設置場所壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応特性防滴
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※防滴仕様で防水ではありません。(水や雨が当たる場所への設置禁止)
※精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする