曜日別特売
- 自在金具2穴 KANUCHI 25684455

商品本体画像

自在金具2穴

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)カーキ注文コード25684455品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

簡単に素早くテントやタープを設営できる

用途テントやタープ設営時のロープの長さ調整に材質アルミニウム寸法(mm)16×38×8カーキ穴径(Φmm)5.5ロープ径(Φmm)4~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする