用途OGC ラゲッジボックスやサーフボードなどの積載にセット内容ソフトキャリア本体/すべり止めカバー/専用収納バッグ/取扱説明書材質本体:ポリエステル、底面:ネオプレン/車内側ベルト:ポリプロピレン、ベルベット/荷物側ベルト:ポリプロピレン/バックル:スチール(表面処理:黒塗装)/すべり止めカバー:ネオプレン/専用収納バッグ:ポリエステル生地(裏面PVCコーティング)全長(mm)本体(ベルト含む):約3400ベルト幅(mm)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スポンジ部:約650×約70×約75(積載可能幅約550)許容積載荷重(kg)10