固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める!高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
片方がリング、他方がフックになっており大変便利で使いやすい。