※バリエーション(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSオリジナル(高翔産業)
プラ刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
幅(mm)
10
タイプ
小波
注文コード
25688199
品番
310-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
幅・タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
接着剤の塗布やならし作業に!
ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
タイプ
小波
全幅(mm)
300
溝深さ(mm)
約5