- ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 25691410

 

- ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 25691410
- ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 25691410
- ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 25691410
- ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 25691410
- ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 25691410
- ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 25691410
- ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット) モノタロウ 25691410
モノタロウ

ゴム製ゲートプロテクターセット(あおりガードセット)

(15件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証車上渡し当日出荷とは
厚さ(mm)2
内容量1セット(3本)注文コード25691410品番-
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両面テープ付きですぐに取り付け!
あおりの両サイド・背面にとりつけられるセット品です。
カット不要で長尺のため、巻き癖もなく、取り付けやすい!
また、ゴム素材ですので、切ることによって長さの調整ができます。

用途軽トラあおりのキズ防止に材質軟質PVC(3Mテープ付)長さ(mm)1960×2本、1390×1本厚さ(mm)2適合サイズ(mm)(ゲート内幅)25テープ種類韓国3M社製(住友3M7108AADと同等品)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※貼る前に、貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。
※接着したらよく押さえて圧着してください。
※接着面を直接手で触ると、接着力が低下しますので、ご注意ください。
※貼り付け後にはがそうとしますと、貼り付け面にキズをつけたり、のりが残ったりします。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 軽トラ、キャリイ金太郎ダンプ(DA16T型)に使用

軽トラ、キャリイ金太郎ダンプに使用。
金太郎も標準荷台モデルとアオリの厚みが同じだったので使えました。
(この件に関して、事前に情報ないスズキにはいろいろ文句言いたい)
物は両面テープも付いているし、ある程度の長さに切ってあるので後述の問題以外は楽です。
冬だと若干固くなるので、剥離紙をはがす前に一度荷台にはめて伸ばした方がいいようです。
ヒートガンやドライヤーなど併用するのもよさそう。
長い場合はカッターナイフで切って調整できます。
金太郎ダンプはサイドのアオリが標準荷台より3cmほど短いので、切って調整しました。
一点だけ。
リア用の寸法が商品情報記載の寸法より1.5cmほど短いです。
記載1390mmに対して私の所に来たものは1370mm少々しかありませんでした。
この手の物は誤差や収縮を考えて少々長めにカットしているものだと思ったのですが。
モノタロウさんに問い合わせると要約すると「商品仕様」とのことでした。
残念です。
サイドは10mm以上長くて非常に好感が持てたのですが。
(1960mm表記に対して1970mm以上ありました)
そのほかの性能としては十分だしそこそこ安価で良いと思いますが、
私のように
・できるかぎり鉄板を露出したくないタイプ
・そのうち起こるかもしれない収縮を考えて長めにしておきたいタイプ
の人には向かないかもしれません。

2が参考にしています
2025-11-20
用途: 安価で最適

軽トラックのアオリ上部の保護に使用。
比べないと純正品との差はわからないかんじです。
★当方は新車ではなく、経年劣化で取り換え必要な既存車両修理部品で使用。

2026-01-05
用途: 軽トラ用あおりガード
農・林・水産業

1960cm2本入で多少の寸法誤差有とのことであったが、長尺品は切れば良いが、短い(長さ不足)のはNG。

2025-09-07
用途: 製品の役割通り

カッターで簡単に切断、加工ができるので非常に作業がしやすかったです。簡単に装着できました。満足

対象商品 : 25691419
2025-06-27
用途: ハイゼットジャンボ
フランス菓子 オ シャンティ飲食業

両面テープで貼り付けてカッターナイフで長さ調整すれば簡単に取り付け可能でした。汎用品で安価ですが物はしっかりしていると思います。

2026-01-21
用途: 軽トラック用荷台ガードに
農・林・水産業

価格も安く、丈夫な品で、サイズも合ってよかったです。ありがとうございました。

2025-01-31
用途: 軽トラ荷台

ダイハツハイゼットに使用。硬さ、厚み、長さ共に丁度良い

対象商品 : 25691419
2024-03-28
用途: 軽トラのアオリ保護
建設業・工事業

サイズの大きい方を購入させて頂きましたが、軽トラの荷台にぴったりのサイズでセッティングする事が出来ました。取付けてなかった時より荷台の輪郭がはっきりして見栄えが良くなり、また 荷物の積み降しするたびに傷が付いていたのが付かなくなりました。
買って良かったと考えております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする