


軽トラ、キャリイ金太郎ダンプに使用。
金太郎も標準荷台モデルとアオリの厚みが同じだったので使えました。
(この件に関して、事前に情報ないスズキにはいろいろ文句言いたい)
物は両面テープも付いているし、ある程度の長さに切ってあるので後述の問題以外は楽です。
冬だと若干固くなるので、剥離紙をはがす前に一度荷台にはめて伸ばした方がいいようです。
ヒートガンやドライヤーなど併用するのもよさそう。
長い場合はカッターナイフで切って調整できます。
金太郎ダンプはサイドのアオリが標準荷台より3cmほど短いので、切って調整しました。
一点だけ。
リア用の寸法が商品情報記載の寸法より1.5cmほど短いです。
記載1390mmに対して私の所に来たものは1370mm少々しかありませんでした。
この手の物は誤差や収縮を考えて少々長めにカットしているものだと思ったのですが。
モノタロウさんに問い合わせると要約すると「商品仕様」とのことでした。
残念です。
サイドは10mm以上長くて非常に好感が持てたのですが。
(1960mm表記に対して1970mm以上ありました)
そのほかの性能としては十分だしそこそこ安価で良いと思いますが、
私のように
・できるかぎり鉄板を露出したくないタイプ
・そのうち起こるかもしれない収縮を考えて長めにしておきたいタイプ
の人には向かないかもしれません。
軽トラックのアオリ上部の保護に使用。
比べないと純正品との差はわからないかんじです。
★当方は新車ではなく、経年劣化で取り換え必要な既存車両修理部品で使用。
1960cm2本入で多少の寸法誤差有とのことであったが、長尺品は切れば良いが、短い(長さ不足)のはNG。
カッターで簡単に切断、加工ができるので非常に作業がしやすかったです。簡単に装着できました。満足
両面テープで貼り付けてカッターナイフで長さ調整すれば簡単に取り付け可能でした。汎用品で安価ですが物はしっかりしていると思います。
価格も安く、丈夫な品で、サイズも合ってよかったです。ありがとうございました。
ダイハツハイゼットに使用。硬さ、厚み、長さ共に丁度良い
サイズの大きい方を購入させて頂きましたが、軽トラの荷台にぴったりのサイズでセッティングする事が出来ました。取付けてなかった時より荷台の輪郭がはっきりして見栄えが良くなり、また 荷物の積み降しするたびに傷が付いていたのが付かなくなりました。
買って良かったと考えております。