曜日別特売
MDB-3 モジュールボックス アイリスオーヤマ 25691857

 

MDB-3 モジュールボックス アイリスオーヤマ 25691857
MDB-3 モジュールボックス アイリスオーヤマ 25691857
MDB-3 モジュールボックス アイリスオーヤマ 25691857
MDB-3 モジュールボックス アイリスオーヤマ 25691857

モジュールボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード25691857品番MDB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

1人暮らしに最適なシンプルデザインのモジュールボックスです。お好みの組み合わせで部屋の空間を有効に活用できます。シンプルな3段のボックスタイプです。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)ウォールナット質量(g)7270間口(mm)366段数3耐荷重(kg)全体:60、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:20棚板数(枚)2(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×290×732棚有効内寸法(mm)342×274
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする