曜日別特売
FTI-38 フタ付きインナーボックス アイリスオーヤマ 25692216

 

FTI-38 フタ付きインナーボックス アイリスオーヤマ 25692216
FTI-38 フタ付きインナーボックス アイリスオーヤマ 25692216
FTI-38 フタ付きインナーボックス アイリスオーヤマ 25692216
FTI-38 フタ付きインナーボックス アイリスオーヤマ 25692216

フタ付きインナーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
グレー
内容量1セット(6個)注文コード25692216品番FTI-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

マットな質感でシンプルなデザインのフタ付きインナーボックスです。カラーボックスのインナーや単品で積み重ねての使用ができます。取っ手付き(1か所のみ)で引き出しやすくなっています。取っ手部分は丸みを持たせた安全設計となっています。ソフトボックスのような柔らかい材質です。フタ付きなので、収納するものをほこりから守ります。ポリプロピレンを使用しているので、丸洗いができ衛生的です。

材質ポリプロピレングレー質量(g)815内寸(mm)342×232×264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×275×270
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする