曜日別特売
CBL21625 クリーナー用 別売バッテリー アイリスオーヤマ 25692338

クリーナー用 別売バッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25692338品番CBL21625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

充電式クリーナー SCD-190P、SCD-S1P、他別売バッテリー

ブラック質量(g)370使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138.6×48.3×46.5使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする