グラフテック(GRAPHTEC)
カッティングフィルム グロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
色
グリーン
注文コード
25694088
品番
V9-GP-GRN-C
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
つやありタイプのカッティングフィルム。
色
グリーン
対応機種
CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
寸法(mm×m)
229×3
印刷
不可
使用場所
屋内外