曜日別特売
WP-TDB-120-BL2-L ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト) ツヨロン(藤井電工) 25695034

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ベルト長さ(mm)1400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
1400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
1600(胴ベルト)、900(補助ベルト)
内容量1本注文コード25695034品番WP-TDB-120-BL2-L
参考基準価格(税別)¥40,074販売価格(税込)¥28,259
販売価格(税別)
25,690
サイズLタイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)ベルト長さ(mm)1400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする