ツヨロン(藤井電工)
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1セット
色
紺
紺
黒
ベルト長さ(mm)
1600(胴ベルト)、900(補助ベルト)
1600(胴ベルト)、900(補助ベルト)
1600(胴ベルト)、900(補助ベルト)
1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
1400(胴ベルト)、800(補助ベルト)
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25695050
品番
WP-TDB-120-BL2-LL
参考基準価格(税別)
¥45,314
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
LL
タイプ
湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1600(胴ベルト)、900(補助ベルト)