IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059

 

IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059
IRSN-15B-CW 冷凍冷蔵庫 153L アイリスオーヤマ 25695059

冷凍冷蔵庫 153L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード25695059品番IRSN-15B-CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。一人暮らしを始める学生や社会人におススメのファン式冷蔵庫です。
温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。
大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。
冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。
冷蔵室運転ON/OFF機能搭載。冷凍室のみ使う際は冷蔵スイッチをOFFにすることで電気代を抑えられます。

付属品製氷皿材質鋼板、ABS等ホワイト質量(g)41000容量(L)153間口(mm)500電圧(V)AC100消費電力(W)262/247(50/Hz)コード長さ(m)1.9定格電流(A)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292省エネ基準達成率(%)117

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする