曜日別特売
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506

MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506
MK-PB12SWH メタル&ウッドラック用 追加ボード ドリームウェア 25695506

メタル&ウッドラック用 追加ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1210
ホワイト
内容量1枚注文コード25695506品番MK-PB12SWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メタル&ウッドラックの追加棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。

用途メタル&ウッドラック用追加ボード外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1210×410×65耐荷重(kg)ボード1枚30ホワイト適合MK-825N、MK-120TV材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)質量(kg)5高さ(mm)65奥行(mm)410間口(mm)1210

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする