ドリームウェア
メタル&ウッドラック用 追加ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
間口(mm)
510
1210
810
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25695558
品番
MK-PB15SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
メタル&ウッドラックの追加棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。
用途
メタル&ウッドラック用追加ボード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
510×410×65
耐荷重(kg)
ボード1枚50
色
ブラック
適合
MK-855N、MK-853H
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
65
奥行(mm)
410
間口(mm)
510