CR-FM648PAWGLQ4-W 会議用イス カラベル ハイタイプ 背メッシュ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25696678

本体

CR-FM648PAWGLQ4-W 会議用イス カラベル ハイタイプ 背メッシュ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25696678
CR-FM648PAWGLQ4-W 会議用イス カラベル ハイタイプ 背メッシュ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25696678
CR-FM648PAWGLQ4-W 会議用イス カラベル ハイタイプ 背メッシュ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25696678
CR-FM648PAWGLQ4-W 会議用イス カラベル ハイタイプ 背メッシュ(配送・組立サービス付き) コクヨ 25696678

会議用イス カラベル ハイタイプ 背メッシュ(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1脚注文コード25696678品番CR-FM648PAWGLQ4-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000

独自のメッシュ構造で快適な座り心地を実現。多様なシーンに調和する充実のバリエーションが揃いました。

材質背:(背シェル)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル、座:(座枠)ポリプロピレン(張り地)ポリエステル弾性メッシュ、その他:(フレーム)ハイテンションスチールパイプ、クロームメッキ質量(kg)11.4キャスターナイロンキャスター本体質量(kg)11.4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1120色(本体)ホワイトフレームグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×650×1120色(座面)ライトオリーブ色(背面)ライトオリーブ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より納品時間の確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※表示寸法と実寸の寸法許容差は商品により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする