曜日別特売
887-1 美鈴 フッ素コーティングはさみ 美鈴 25700885

美鈴 フッ素コーティングはさみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)160
刃長(mm)約60
内容量1丁注文コード25700885品番887-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810

フッ素樹脂コーティングを施していますので、セロハンテープ、クラフトテープなどを切っても粘着物が刃先につきにくく、いつまでも、スムーズにカットできます。
刃先にマグネット(磁石)が入れてありますので、針やピン、クリップなどを拾うのに便利です。

全長(mm)160刃長(mm)約60種別左手用材質刃部:ステンレス(フッ素コーティング加工)、柄部:ABS刃先マグネット(磁石)入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする