S784520 デジタルセンターポンチ アサダ 25704997

S784520 デジタルセンターポンチ アサダ 25704997
S784520 デジタルセンターポンチ アサダ 25704997

デジタルセンターポンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25704997品番S784520
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

見やすいデジタル表示
ボタン一発押しで簡単角度決め
マグネット付で正確に位置決め
デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能

用途
パイプ分岐加工時の中心線のけがきに
付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25704997
2023-03-03
用途: 配管工事・寸法取り
桐栄工業株式会社建設業・工事業

センターポンチが役に立ちません。引き上げるのにも力が必要で、引き上げてロックもまともに出来ません。不良品と言っても過言ではありません。お気おつけ下さい。ただのゴミです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする