T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145

 

T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145
T-1458330-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706145

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50個)
寸法A(mm)Φ16.5
内容量1セット(50個)注文コード25706145品番T-1458330-P50
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

押し込むだけで取り付けられます。
ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。

仕様
使用温度:-40℃~110℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット寸法A(mm)Φ16.5寸法D(mm)21寸法H1(mm)18寸法H2(mm)11材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)150タイプ耐候種類グロメット適合板厚(mm)1~4使用温度(℃)-40~110防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合最大適合板厚(mm)4適合ケーブル(Φmm)5~9RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性最小適合板厚(mm)1

商品説明動画

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25706127
2024-03-13
用途: 社外品フォグ取付時の配線に
株式会社ブーブーガレージFujita

フォグがついていないekクロスEVへフォグランプを設置する時に、左タイヤハウス後方のグロメットと入れ替えで品番:T-1458327-P50が使用できました。
ゴム質で柔らかいけど、薄板に密着する造りで防水性が高いです。
今までホームセンターで販売している膜付きグロメットは適合板厚が合わず、液体ガスケットと併用しておりとても手間だったが、この商品で一気に手間が減りました。
通すハーネスが一本だけだと隙間が空くので、防水収縮チューブ(エーモン:1196と1197を使って適合線径まで重増しすると、防水性が確保できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする