T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154

 

T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154
T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型 LAMP(スガツネ工業) 25706154

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(50個)
寸法A(mm)Φ20.5
内容量1セット(50個)注文コード25706154品番T-1458331-P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900

押し込むだけで取り付けられます。
ゴムの厚みが薄いため、T-14582型より軽い力で取り付けできます。

仕様
使用温度:-40℃~110℃
防水・防塵(IP67適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途配線グロメット寸法A(mm)Φ20.5寸法D(mm)25.5寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13.4材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)200タイプ耐候種類グロメット適合板厚(mm)1~4使用温度(℃)-40~110防塵防水性能IP67適合難燃性UL94HB適合最大適合板厚(mm)4適合ケーブル(Φmm)8~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、防塵性最小適合板厚(mm)1

商品説明動画

ワンタッチグロメット 耐候タイプ T-1458型
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25706154T-1458331-P5062974486T-1458331-P50T-1458331-P50 ワンタッチグロメット 耐候タイプ LAMP(スガツネ工業) 62974486ワンタッチグロメット 耐候タイプLAMP(スガツネ工業)1箱(50個)
5,898
税込6,488
重複の為
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25706127
2024-03-13
用途: 社外品フォグ取付時の配線に
株式会社ブーブーガレージFujita

フォグがついていないekクロスEVへフォグランプを設置する時に、左タイヤハウス後方のグロメットと入れ替えで品番:T-1458327-P50が使用できました。
ゴム質で柔らかいけど、薄板に密着する造りで防水性が高いです。
今までホームセンターで販売している膜付きグロメットは適合板厚が合わず、液体ガスケットと併用しておりとても手間だったが、この商品で一気に手間が減りました。
通すハーネスが一本だけだと隙間が空くので、防水収縮チューブ(エーモン:1196と1197を使って適合線径まで重増しすると、防水性が確保できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする