曜日別特売
KG-115-P100 グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業) 25707134

KG-115-P100 グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業) 25707134
KG-115-P100 グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業) 25707134
KG-115-P100 グロメット KG型 LAMP(スガツネ工業) 25707134

グロメット KG型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法E(mm)1
寸法D2(mm)8
寸法D3(mm)5
内容量1セット(100個)注文コード25707134品番KG-115-P100
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。

寸法D1(mm)11寸法D2(mm)8寸法D3(mm)5寸法E(mm)1寸法R(mm)1.5寸法T(mm)5材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)0.5種類グロメット硬度50°±5°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする