曜日別特売
SG-46-P50 グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業) 25707283

 

SG-46-P50 グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業) 25707283
SG-46-P50 グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業) 25707283
SG-46-P50 グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業) 25707283

グロメット SG型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
寸法E(mm)3.2
寸法D2(mm)44
内容量1セット(50個)注文コード25707283品番SG-46-P50
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D1(mm)48寸法D2(mm)44寸法D3(mm)38寸法D4(mm)30寸法E(mm)3.2寸法P(mm)1.5寸法t1(mm)6寸法t2(mm)4材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック質量(g)15種類グロメット硬度50°±5°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする