曜日別特売
KD-80-64B-P20 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 25707353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KD-80-64B-P20 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 25707353
KD-80-64B-P20 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 25707353
KD-80-64B-P20 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 25707353
KD-80-64B-P20 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業) 25707353

穴埋めキャップ KD型

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)8
寸法A(mm)Φ8
内容量1セット(20個)注文コード25707353品番KD-80-64B-P20
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。

寸法A(mm)Φ8寸法B(mm)8寸法D1(Φmm)6.1寸法d2(Φmm)6.4仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット適合板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 吊り上げ穴のキャップ
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

吊り上げように空いた穴のキャップに、コーキング剤を塗り防水性を高めて使用中です。長期間使用できることを期待してみております。

対象商品 : 25707448
2023-11-01
用途: キャップ交換
山田商店サービス業

退行劣化でキャップ類が損傷。数がある割に安価で済み助かった。

対象商品 : 25707387
2023-09-04
用途: 余分穴のメクラ用
卸売・小売業

余分な穴を隠すのにこのような商品を探していました。サイズも豊富でちょうどぴったりの物が見つかって助かりました。

対象商品 : 25707448
2022-03-22
用途: スイッチ除去後の穴埋め
その他業種

自動車のサブバッテリーケースに取り付けていたスイッチを移設する必要があり、元々の穴を塞ぐために使用しました。
少しずつ改良していっていることから、今後も穴を増やしていくので便利です。

対象商品 : 25707396
2021-06-23
用途: さまざまなサイズが選べて便利
サービス業

穴埋めしたいサイズを選べて便利です。しっかり穴埋めしたいものを測って、当該のものを購入しましょう

1が参考にしています
対象商品 : 25707466
2021-07-11
用途: ナット穴隠し用

キャップにバリがなく、精度がよくて助かりました。カラーバリエーションが豊富にあると助かります。

対象商品 : 25707466
2021-04-07
用途: 床工事での、ボルト穴塞ぎ。
卸売・小売業

商品については、仕事で必要なものを手配したまでの物ですので、特に評価は御座いません。
手配のしやすさと納期に関しては、十分満足しております。
ありがとう御座いました。

対象商品 : 25707484
2021-04-03
用途: リヤワイパー廃止時のメクラ
建設業・工事業

リヤワイパーを取り外したのでコーキング塗ってメクラとしました。サイズ的にバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする