SB-74 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708097

SB-74 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708097
SB-74 スピーカースタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708097

スピーカースタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300~500
内容量1台注文コード25708097品番SB-74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

無段階の高さ調節可能
スピーカーの固定可能
支柱内に配線可能(パイプ内寸23mm)
様々なリスニングポジションに対応する3サイズをラインナップ

付属品両面テープ8枚、スピーカー固定ネジ(M8×12mm/M6×12mm/M5×15mm/M4×10mm)仕様スピーカー底面にタテ・ヨコいずれか60/120mmピッチの取付ナットがある場合、付属のネジで天板に固定することができます。適合Ventoシリーズとトータルコーディネイトが可能質量(kg)約2(1台)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300~500総耐荷重(kg)10(1台)
関連資料:(0.28MB)
注意
※取付ナットがない場合は付属の両面テープをご使用ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする