HAMILeX(ハミレックス)
スピーカースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×600~1000
200×200×150~200
250×250×300~500
250×250×600~1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25708106
品番
SB-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
無段階の高さ調節可能
スピーカーの固定可能
支柱内に配線可能(パイプ内寸23mm)
様々なリスニングポジションに対応する3サイズをラインナップ
付属品
両面テープ8枚、スピーカー固定ネジ(M6×12mm/M5×15mm/M4×10mm)
仕様
スピーカー底面にタテ・ヨコいずれか60mmピッチの取付ナットがある場合、付属のネジで天板に固定することができます。
適合
Ventoシリーズとトータルコーディネイトが可能
質量(kg)
約3(1台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×600~1000
総耐荷重(kg)
5(1台)
関連資料:
(0.28MB)
注意
※取付ナットがない場合は付属の両面テープをご使用ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません