曜日別特売
KF-955 自立スタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708124

KF-955 自立スタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708124
KF-955 自立スタンド HAMILeX(ハミレックス) 25708124

自立スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1093
内容量1台注文コード25708124品番KF-955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

移動に便利な低床キャスター付
配線に便利なサイドスリット付き支柱
機器の設置に便利な棚板。上下7段階、前後2段階の調節可能(取り外しても使用可能)
置き場所を選ばない自立スタンド。壁に寄せずに使用可能。
最適な視聴ポジション。ダイニング・寝室などに最適
画面センター目安 約1000~1100mm

付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット質量(kg)約18高さ(mm)画面センター目安:約1000~1100耐荷重(kg)棚板:5以下、底板:15以下キャスター低床キャスター付(キャスターは外せません)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1093総耐荷重(kg)50(取付テレビ:40以下)
注意
※キャスターは外せません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする