曜日別特売
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447

- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447
- DOUGLASS NEO 東京パイプ 25708447

DOUGLASS NEO

(2件のレビュー)
取扱い終了
タイプオイルライター/Ⅳ型
内容量1個注文コード25708447品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

真鍮素材オイルライター。素材が本来持つ素材感を出来るだけ活かした日本製のオイルライター。ミニタイプのワンタッチで着火できます。

種別ガス注入式材質真鍮ゴールド質量(g)37タイプオイルライター/Ⅳ型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×38×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 喫煙時
サービス業

真鍮で質感もあり、キャップが付いているのでオイルも持ちも良く、小ぶりの為
ライターのバックアップに最適

2025-05-30
用途: 蓋を外す際
T.R.F製造業

ボールチェーンが引っ掛かり外しずらい時がある。質感は真鍮ならではの高級感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする