BLL651-604SOR 中軽量棚 150kg 単体1連 金剛(KONGO) 25708989

 

BLL651-604SOR 中軽量棚 150kg 単体1連 金剛(KONGO) 25708989
BLL651-604SOR 中軽量棚 150kg 単体1連 金剛(KONGO) 25708989
BLL651-604SOR 中軽量棚 150kg 単体1連 金剛(KONGO) 25708989
BLL651-604SOR 中軽量棚 150kg 単体1連 金剛(KONGO) 25708989

中軽量棚 150kg 単体1連

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
高さ(mm)1500
奥行(mm)600
間口(mm)1800
段数天地4段
内容量1台注文コード25708989品番BLL651-604SOR
参考基準価格(税別)¥98,160販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。
棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。
日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。

用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1500段数天地4段ホワイト高さ(mm)1500材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ単体奥行(mm)600間口(mm)1800板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
取扱説明書:(1.35MB)
注意
※連結型のみではご使用できず、単体が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※原則、混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※荷下ろしスペースがない場合、運送会社の配達店に引き取りに来ていただくことがあります。
※配達は平日日中となります。時間指定はお受けできかねますのであらかじめご了承ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には、別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする