PB-413 ポリカーボネイト クックボール 千羽鶴印(エンテック) 25709487

ポリカーボネイト クックボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)13
内容量1個注文コード25709487品番PB-413
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
サイズ(cm)13外径(Φmm)130耐熱温度(℃)-20~140TKG品番9-0261-0804TKG品番(2017)6-0240-0208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25709487
2020-02-25
用途: チョコレート講座用に購入
飲食業

子供たちに転写シートを利用した、チョコレート講座を行いました。
150gのチョコレートを電子レンジで溶かしたのですが、量が少し多かったのかはみ出す子もいましたが、まあまあうまく出来ました。
 レンジ用として透明なので見やすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする