曜日別特売
CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780

CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780
CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780
CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780
CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780
CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780
CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780
CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780
CINSTAVH 三人称視点自転車用テールマウント insta360 25711780

三人称視点自転車用テールマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25711780品番CINSTAVH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

三人称視点で壮大なライディングショットを可能にするテールマウント。
撮影後にリフレーム。ドローンのような空撮風ショットを!
調節可能なブラケットを使用すれば、ハイアングルとローアングルの両方を設定することができます。

セット内容70cm見えない自撮り棒×1、テールバーブラケット×1、スタビライザーリングアクセサリー×1材質アルミ合金ダイカスト長さ(mm)自撮り棒:180~700寸法(mm)サポート:120×66×58質量(g)サポート:138、自撮り棒:102対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする