曜日別特売
KG67BKR/LP 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25711999

 

KG67BKR/LP 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25711999
KG67BKR/LP 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25711999
KG67BKR/LP 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25711999
KG67BKR/LP 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25711999
KG67BKR/LP 標準幅スタンダードガステーブル リンナイ 25711999

標準幅スタンダードガステーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個タイププロパン用注文コード25711999品番KG67BKR/LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ

質量(kg)8タイププロパン用電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする