金森ドリル製作所
黄銅用ストレートドリル CUSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
0.2
0.2
0.5
0.65
0.7
0.75
0.8
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.15
2.2
2.25
2.55
2.65
2.7
2.75
2.85
2.9
2.95
3.1
3.15
全長(mm)
19
30
32
34
36
40
42
45
48
50
52
55
58
64
67
71
溝長(mm)
3
8.5
10
11
13
18
20
22
23
25
28
29
33
37
39
42
全72種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
25712374
品番
CUSD 0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,620
ドリル径(Φmm)
0.2
溝長(mm)
3
全長(mm)
19
材質
ハイス
許容差
(刃径)0-0.010、(全長)±1、(溝長)±0.5
シャンク形状
ストレートシャンク