金森ドリル製作所
黄銅用ストレートドリル CUSD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.5
0.5
0.5
0.65
0.7
0.75
0.8
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.15
2.2
2.25
2.55
2.65
2.7
2.75
2.85
2.9
2.95
3.1
3.15
全長(mm)
30
30
32
34
36
40
42
45
48
50
52
55
58
64
67
71
溝長(mm)
8.5
8.5
10
11
13
18
20
22
23
25
28
29
33
37
39
42
全72種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
25712435
品番
CUSD 0.5
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
8.5
全長(mm)
30
材質
ハイス
許容差
(刃径)0-0.010、(全長)±2、(溝長)±1
シャンク形状
ストレートシャンク