曜日別特売
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437

 

RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437
RTE65VAGPA-GR/LP 標準幅両面焼きガステーブル リンナイ 25712437

標準幅両面焼きガステーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個タイププロパン用注文コード25712437品番RTE65VAGPA-GR/LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

水無両面焼きオートグリル。強火・標準両方に温度調節・コンロタイマー搭載。標準側に炊飯・湯わかし搭載。便利なココットプレート同梱。

質量(kg)16タイププロパン用電源(V)単1乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×493×180材質(天板)ガラス
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする