曜日別特売
CUSD 2.25 黄銅用ストレートドリル CUSD 金森ドリル製作所 25712785

黄銅用ストレートドリル CUSD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)2.25
2.25
2.2
0.5
0.65
0.7
0.75
0.8
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.75
1.85
1.9
1.95
2
2.05
2.15
2.55
2.65
2.7
2.75
2.85
2.9
2.95
3.1
3.15
全長(mm)58
溝長(mm)33
内容量1ケース(10本)注文コード25712785品番CUSD 2.25
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ドリル径(Φmm)2.25溝長(mm)33全長(mm)58材質ハイス許容差(刃径)0-0.014、(全長)±2、(溝長)±2シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする