曜日別特売
- ドリンキングカップセット アイス用 大黒工業 25714396

ドリンキングカップセット アイス用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25714396品番-
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質カップ、蓋/PETストロー/PP容量(mL)410セット内容カップ、蓋、ストロー各10個入寸法(mm)(ストロー)6×210寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×110TKG品番9-0983-0501TKG品番(2017)6-0869-2501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする