曜日別特売
DR09GL ドサトロン (肥料混入器) サンホープ 25714659

ドサトロン (肥料混入器)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
接続口径(Φmm)40
内容量1個注文コード25714659品番DR09GL
参考基準価格(税別)¥239,800販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。

接続口径(Φmm)40作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8規格1-1/2オスネジ最大流量150希釈率(%)0.2~2(1/500~1/50)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223242
2020-05-12
用途: 液肥混入
農・林・水産業

安定的に液肥を混入してくれているので1役に立ってる

2が参考にしています
対象商品 : 89223242
2020-02-04
用途: 肥料に生菌剤を混合するため
株式会社トマル農・林・水産業

簡単に散布水に肥料は薬品を混入できて便利です。外部電源装置など必要が無い事も良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする