曜日別特売
420SR-RBB100 プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスター 25714975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)132
取付高H(mm)132
内容量1個注文コード25714975品番420SR-RBB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)160取付座(mm)110×78取付ピッチ(mm)80~90取付高(mm)132トラスコ品番336-2185質量(g)800タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする