曜日別特売
420YS-RBB100 特殊鋼板製 自在 ゴムB車 ハンマーキャスター 25715009

特殊鋼板製 自在 ゴムB車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)160
取付高(mm)132
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード25715009品番420YS-RBB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)160取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71取付高(mm)132仕様プレート式、特殊鋼板製、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番337-6302材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム質量(g)978タイプ自在式車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11取付座A(mm)90取付座B(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする