540S0S-NRB75 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

540S0S-NRB75 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715088
540S0S-NRB75 オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車 ハンマーキャスター 25715088

オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在ナイロンB車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
取付高(mm)100
取付高H(mm)100
内容量1個注文コード25715088品番540S0S-NRB75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)300取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63取付高(mm)100仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番814-4436材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン質量(g)941タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63取付高H(mm)100偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25715088
2023-09-04
用途: 食品機械のキャスター交換に使用しました
その他業種

今まで使用していたキャスターが鉄製で水産加工機械には不向きでした。サビがひどく車輪が回らない状態でした。この製品はステンレス製でサビに強く安心して使用できます。500kgほどの機械に取り付けましたが動きもスムーズで移動が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする