曜日別特売
920SMA-KUB100 ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス ハンマーキャスター 25715307

 

920SMA-KUB100 ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス ハンマーキャスター 25715307
920SMA-KUB100 ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス ハンマーキャスター 25715307

ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25715307品番920SMA-KUB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。

用途
医療関係や食品会社に。
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100ねじ径M16×2.00軸長(mm)40取付高(mm)138仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2123材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)780タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)32旋回半径(mm)83偏心E(mm)32軸長L(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする