BLY22-PM SUS BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング 25715526

BLYカップリングプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質本体:ステンレス注文コード25715526品番BLY22-PM SUS
参考基準価格(税別)¥1,554販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。

トラスコ品番857-2466材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2.0使用流体空気、水相手側取付サイズRc1/4
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする