BLY23-PF BSBM BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング 25715596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLYカップリングプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質本体:真鍮注文コード25715596品番BLY23-PF BSBM
参考基準価格(税別)¥684販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。

トラスコ品番857-2476材質本体:真鍮最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa)1.5使用流体空気、水相手側取付サイズR3/8
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする