※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
BLYカップリングプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:ステンレス
注文コード
25715605
品番
BLY23-PF SUS
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
トラスコ品番
857-2477
材質
本体:ステンレス
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気、水
相手側取付サイズ
R3/8
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材