曜日別特売
- 水流式フォーマー ミニ ニイタカ 25716049

水流式フォーマー ミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25716049品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。
電気や高圧エアーを使わない水流式です。
水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。
洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。
希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)

適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)22タンク容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×400×215TKG品番9-1379-0701TKG品番(2017)6-1235-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする