※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
BLYカップリングプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:真鍮
注文コード
25716077
品番
BLY48-PF BSBM
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
トラスコ品番
857-2552
材質
本体:真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0
耐圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気、水
相手側取付サイズ
R1
注意
※BLY20型とBLY40型の接続は出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材