5687 ヴァイカン バケットカバー Vikan(ヴァイカン) 25716207

 

5687 ヴァイカン バケットカバー Vikan(ヴァイカン) 25716207
5687 ヴァイカン バケットカバー Vikan(ヴァイカン) 25716207
5687 ヴァイカン バケットカバー Vikan(ヴァイカン) 25716207
5687 ヴァイカン バケットカバー Vikan(ヴァイカン) 25716207
5687 ヴァイカン バケットカバー Vikan(ヴァイカン) 25716207
5687 ヴァイカン バケットカバー Vikan(ヴァイカン) 25716207

ヴァイカン バケットカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード25716207品番5687
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・カバーをすることでバケットを重ねることが出来ます。

用途ヴァイカン ハイジーンバケット5686専用カバー材質ポリプロピレンオレンジ縦(mm)330横(mm)315TKG品番9-1422-1407TKG品番(2017)6-1276-1407フタの種類かぶせ式商品タイプフタ

商品説明動画

バケットカバー使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする