※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
真鍮
注文コード
25717276
品番
STY2-PF BSBM
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途
バルブレス構造なので高粘度の流体に。
トラスコ品番
857-8089
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
5.0
使用流体
空気、水、作動油他
耐圧力(MPa)
7.5
相手側取付サイズ
R1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材