※使用例
KINGO
KINGO ラウンドフードフレーム (ガラスプレート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25717957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質(ベース)
ガラス、アルミ、ABS樹脂(クロームメッキ)
材質(フレーム)
18-8ステンレス
材質(プレート)
ガラス
間口W×奥行D×高さH(mm)
6600×2900×7100
プレート寸法(mm)
上段/560×220×H8、中段/590×220×H8、下段/300×220×H8
TKG品番
9-1704-0101
TKG品番(2017)
6-1524-1501